{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 56 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122773 14 | |
EAN / GTIN | 4062406151287 | |
Herstellernummer | 122773 14 |