{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 55,55 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122773 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406151096 | |
Herstellernummer | 122773 10,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE 10,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | grün | rot | rot | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |