{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,7 mm | |
Beschichtung | AlTiN-Si | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122771 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406147617 | |
Herstellernummer | 122771 5,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll): 5,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
31,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
31,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
31,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,45 mm | 35,45 mm |