{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
Revêtement | AlTiN-Si | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Artikelnummer | 122771 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406147204 | |
Herstellernummer | 122771 2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll): 2,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
31,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | AlTiN-Si | TiAlN |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 Grad |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,7 mm | 17,7 mm |