{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122760 2 | |
EAN / GTIN | 4045197263445 | |
Herstellernummer | 122760 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
95,60 €
76,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
96,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | p6 | h7 | m6 | p6 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |