VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 18,5 mm

Artikel-Nr.: 122760 18,5
Rabatt
494,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 18,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 73,3 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 101 mm
Gesamtlänge L 153 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,35 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122760 18,5
EAN / GTIN 4045197058164
Herstellernummer 122760 18,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
Stahl < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit.
Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122765 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122760 + 129100HE bestellen.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 122761 und 122762.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 18,5 mm

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 18,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
494,00 €
245,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
469,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
740,00 €
222,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
482,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
455,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
242,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN DLC TiAlN
Innenkühlung ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar
Nenn-⌀ DC 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb