{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 55,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122760 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197644572 | |
Herstellernummer | 122760 10,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,3mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
183,50 €
120,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
82,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
174,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
89,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | grün | grün | blau | grün | rot | blau |
Gesamtlänge L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm |