{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122661 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197457318 | |
Herstellernummer | 122661 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
48,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | blau | blau |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,6 mm | 29,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |