{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,65 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Herstellernummer | 122661 4,65 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
87,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | grün | gelb | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |