{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 43,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,36 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122606 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197568151 | |
Herstellernummer | 122606 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
106,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
98,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
111,00 €
39,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
49,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | m6 | p6 | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |