• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 12,06-X mm

Artikel-Nr.: 122606 12,06-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    295,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    246,00 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC p6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 12,06 mm - 14,05 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 77 mm
Gesamtlänge L 124 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub f in Alu kurzspanend 0,52 mm/U
Farbring gelb
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122606 12,06-X
EAN / GTIN 4062406078188
Herstellernummer 122606 12,06-X

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
360
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutet, mit 6 Führungsfasen und internen Kühlkanälen.
Hochleistungs-Pilotbohrer der neuen Generation im HPC-Bereich.
Mit 140°-Spitzenwinkel und spezieller Schneiden - Toleranz p6 zur optimalen Erzeugung einer Pilotbohrung. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Pilotbohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Eine Pilotbohrung wird für Tieflochbohrungen ab 16×D empfohlen und ist für Tieflochbohrungen von 20×D bis 30×D zwingend erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122608 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122606 + 129100HE bestellen.
Lieferzeit: 12 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: Stück 3
Kundenspezifische Sonderanfertigung:
Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb