{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 54,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,44 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122606 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197568311 | |
Herstellernummer | 122606 10,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 10,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
182,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
72,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
196,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
82,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | gelb | blau | pink | grün | grün | pink |
Nenn-⌀ DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | m6 | h7 | p6 | h7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |