{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Série | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 8,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HB mit h6 | |
Arrosage interne | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Bague de couleur | grün | |
Type de produit | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122502 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197831002 | |
Herstellernummer | 122502 8,9 |