{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122502 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197831125 | |
Herstellernummer | 122502 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 10,1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
83,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
83,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |