{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122445 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390240 | |
Herstellernummer | 122445 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
65,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 89 | 89 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |