{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122445 3 | |
EAN / GTIN | 4045197389299 | |
Herstellernummer | 122445 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 3 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
55,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 62 | 62 |
Spannutenlänge Lc | 20 | 20 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,5 | 15,5 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |