{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122445 10,8 | |
Herstellernummer | 122445 10,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
90,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
44,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | ohne | grün | rot | blau |
Gesamtlänge L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |