{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 10,32 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39,6 mm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122435 13/32 | |
EAN / GTIN | 4062406108885 | |
Herstellernummer | 122435 13/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 13/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
174,00 €
48,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | |
Gesamtlänge L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 145 Grad | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39,6 mm | 39,6 mm | 39,52 mm | 39,52 mm | 39,52 mm | 39,52 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |