{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122435 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200640 | |
Herstellernummer | 122435 12,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 12,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
351,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
293,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
91,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
88,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
146,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
122,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
143,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
119,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Spitzenwinkel | 145 Grad | 145 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |