{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,08 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197537188 | |
Herstellernummer | 122430 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 7,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
104,00 €
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
92,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
91,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
98,00 €
43,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
82,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 23,2 |