{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,16 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 16 | |
EAN / GTIN | 4045197536686 | |
Herstellernummer | 122430 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
282,00 €
82,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
158,50 €
63,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | m7 | m7 | m7 |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |