{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 49 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,2 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 20 | |
EAN / GTIN | 4045197536839 | |
Herstellernummer | 122430 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
494,00 €
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
232,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
485,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
248,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | grün | rot | blau |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |