VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,4 mm

Artikel-Nr.: 122394 9,4
Rabatt
38,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 32,9 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 47 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122394 9,4
EAN / GTIN 4045197419545
Herstellernummer 122394 9,4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122396 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122398 bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,4 mm

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
38,60 €
19,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
42,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
58,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
32,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
30,00 €
Farbring blau ohne grün grün blau
Gesamtlänge L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Spitzenwinkel 140 Grad 140 Grad 135 Grad 140 Grad 140 Grad
Toleranz Nenn-⌀ m7 h7 h7 h7 m7
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb