{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122394 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197419224 | |
Herstellernummer | 122394 6,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
32,90 €
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nenn-⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |