{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 50,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122394 19 | |
EAN / GTIN | 4045197419927 | |
Herstellernummer | 122394 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
187,50 €
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
147,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | blau |
Gesamtlänge L | 131 mm | 131 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | 79 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |