VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm

Artikel-Nr.: 122380 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 49 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 79 mm
Gesamtlänge L 131 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,23 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122380 20
EAN / GTIN 4045197046222
Herstellernummer 122380 20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
245
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122385 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122380 + 12900HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 20mm

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
455,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
209,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
187,50 €
93,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
441,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
156,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
221,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
467,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
285,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
147,50 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ausführung 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Innenkühlung ja, mit 25 bar nein nein nein ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar nein nein
Spitzenwinkel 135 Grad 140 Grad 140 Grad 135 Grad 135 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad
Spannutenlänge Lc 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb