VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm

Artikel-Nr.: 122380 13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 13 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,5 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 60 mm
Gesamtlänge L 107 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122380 13
EAN / GTIN 4045197046048
Herstellernummer 122380 13

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
245
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122385 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122380 + 12900HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 13mm

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
217,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
84,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
142,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
76,00 €
50,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
129,50 €
76,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
114,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
208,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
63,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
102,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
121,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
223,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
60,60 €
Farbring blau ohne grün blau grün grün grün grün grün rot rot blau
Gesamtlänge L 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm
Innenkühlung ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar nein nein nein ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar nein
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spannutenlänge Lc 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb