VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm

Artikel-Nr.: 122380 2,1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,1 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 16,9 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 55 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122380 2,1
EAN / GTIN 4045197262615
Herstellernummer 122380 2,1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
245
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122385 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122380 + 12900HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,1mm

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
72,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
44,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
53,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
56,80 €
37,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
78,20 €
55,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
49,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
67,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
84,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
30,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
37,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
73,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
53,40 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ausführung 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Gesamtlänge L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Nenn-⌀ DC 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spitzenwinkel 135 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb