{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 7,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,09 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122362 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971050 | |
Herstellernummer | 122362 7,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 140 |
Spannutenlänge Lc | 41 | 41 | 41 |
Serie | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |