{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,09 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Herstellernummer | 122362 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
730 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
92,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |