{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,07 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122362 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197970787 | |
Herstellernummer | 122362 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
35,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | rot | ohne | grün | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |