{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,11 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Herstellernummer | 122361 9,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
62,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
66,40 €
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
32,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | rot | grün | grün | grün |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 135 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |