{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,06 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122361 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197968081 | |
Herstellernummer | 122361 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
56,80 €
39,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 62 | 62 | 62 | 62 |
Nenn-⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 135 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |