{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,08 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122361 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968265 | |
Herstellernummer | 122361 5,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
57,20 €
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 135 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |