VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 3,1

Artikel-Nr.: 122340 3,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,1 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 15,4 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122340 3,1
EAN / GTIN 4045197044358
Herstellernummer 122340 3,1

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 122504.
Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122345 angeben.
Form HE: mit Nr. 122355 angeben.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm bzw. Zoll): 3,1

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 3,1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
47,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar
35,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
72,40 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
43,40 €
18,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
56,80 €
32,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
78,20 €
44,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
49,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
69,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
26,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
33,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
73,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
53,40 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
35,40 €
Beschichtung TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Farbring grün ohne blau blau grün grün grün grün grün grün rot rot blau
Innenkühlung ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar nein ja, mit 25 bar
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Spitzenwinkel 140 Grad 140 Grad 135 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 135 Grad 135 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad 140 Grad
Spannutenlänge Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb