{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,1 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122340 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197044907 | |
Herstellernummer | 122340 9,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||
Semi-Standard | ja | ja | ja | yes | yes |
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominal ⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Shank tolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tool material | VHM | VHM | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Shank ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type of product | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Jobber drill | Jobber drill |