{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,9 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,2 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122301 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197042842 | |
Herstellernummer | 122301 7,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer 7,9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
65,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
54,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 7,9 | 7,9 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 7,9 | 7,9 |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |