{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,2 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122301 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042378 | |
Herstellernummer | 122301 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiN, ⌀ DC h7: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
18,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
431 Stück sofort lieferbar
15,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |