{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,6 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122301 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197042316 | |
Herstellernummer | 122301 2,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiN, ⌀ DC h7: 2,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
16,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Nenn-⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |