VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ DC ±0,003: 6,97mm

Artikel-Nr.: 121201 6,97
Rabatt
101,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC ±0,003 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 5×D
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,003
  • Anzahl Schneiden Z: 1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,97 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 5×D
Toleranz Nenn-⌀ ±0,003
Anzahl Schneiden Z 1
Spitzenwinkel 120 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 42,6 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in PEEK 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 121201 6,97
EAN / GTIN 4045197715807
Herstellernummer 121201 6,97

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralisierter Präzisionsbohrer für Kunststoffe. Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit. Polierte Spiralnuten für optimale Spanabfuhr.
Einhalten
des Toleranzbandes IT7 vom ⌀-Eintritt bis zum ⌀-Austritt durch spezielle Ausspitzung möglich.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 121201 + 129100HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 121201 + 129100HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb