{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,02 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 5×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,003 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 46 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in PEEK | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121201 10,02 | |
EAN / GTIN | 4045197716064 | |
Herstellernummer | 121201 10,02 |