{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 5×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,003 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 | |
Herstellernummer | 121201 2,41-X |