• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Stufen

Artikel-Nr.: 12027
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Glasreinigerleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12027
EAN / GTIN 4031405120273
Herstellernummer 012027
L-Nummer L90110 1295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 120 kg

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 1590 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 364 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 900 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 900 mm
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb