• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh

Artikel-Nr.: 19940
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19940
EAN / GTIN 4031405199408
Herstellernummer 019940
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
  • Passend für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello® Leiterschuh Stahlspitzen, universell passend von Holmhöhe 50 bis 98 mm
  • Montage an Leiterholm oder Quertraverse möglich
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Länge: 240 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Verstellbereich: 48 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb