• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüst-Traverse 0,93 m für Aluminium-Leitern mit Holmhöhe 73mm

Artikel-Nr.: 30361
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatzbereich Leitern
    Produktart Holm / Traverse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 30361
    EAN / GTIN 4031405303614
    Herstellernummer 030361
    L-Nummer L90110 1338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Inkl. Befestigungsmaterial

    Merkmal:

    • Breite: 110 mm
    • Höhe: 155 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge: 930 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Traversenbreite: 930 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb