• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 6 Stufen

Artikel-Nr.: 12021
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Glasreinigerleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12021
    EAN / GTIN 4031405120211
    Herstellernummer 012021

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
    • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
    • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
    • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
    • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
    • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
    • Stufenabstand: 263 mm
    • Leiterneigung: 70°
    • Maximale Belastung: 120 kg

    Merkmal:

    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Leiterlänge: 1870 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 120 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Obere Außenbreite: 364 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Traversenbreite: 900 mm
    • Tritt-Ausführung: Stufen
    • Untere Außenbreite: 900 mm
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb