• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kistenroller

Artikel-Nr.: 1170
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Kistenroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1170
EAN / GTIN 4017976011707
Herstellernummer 1170
L-Nummer L90080 1031

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 700
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 199
Gesamtlänge (mm): 700
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 199
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb