• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Räder mit Luftbereifung

Artikel-Nr.: 1098
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1098
    EAN / GTIN 4017976010984
    Herstellernummer 1098

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Mehrpreis für Räder mit Luft-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis für Wagen mit Standard-Radgröße 125 x 32 mm (Die Luftbereifung selbst ist generell 220 x 70 mm). Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich.

    Merkmal:

    Radgröße (mm): 220 x 70
    Bereifung: Luft
    Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb