{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 6,5 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 11 mm | |
| Gesamtlänge L | 46 mm | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 113340 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197008091 | |
| Herstellernummer | 113340 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |