Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,5mm

Artikel-Nr.: 113340 2,5

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Anzahl Schneiden Z 2
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 6,3 mm
Spannutenlänge Lc 10 mm
Gesamtlänge L 43 mm
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113340 2,5
EAN / GTIN 4045197008084
Herstellernummer 113340 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extrem bruchsicher durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. Am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden.
Oberfläche sonderbehandelt.
Baumaße ähnlich DIN 1897.
Ausspitzung Form C.

Verwendung:

Speziell zum Bohren von Blech.